DURALAMP SPA - DRLDG357C GLOBO LED E27 G95 12W 6400K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 14...14 W
Flusso luminoso - 1370...1370 lm
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Lunghezza - 135 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905789695
Codice prodotto
DRLDG357C
Cod. produttore
DG357C
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
14...14 W
Flusso luminoso:
1370...1370 lm
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Lunghezza:
135 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
95 mm
Corrente nominale:
110...110 mA
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
14 kWh


