DURALAMP SPA - DRLDG257C GLOBO LED E27 G95 12W 6400K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 12...12 W
Flusso luminoso - 1150...1150 lm
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Lunghezza - 135 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905844387
Codice prodotto
DRLDG257C
Cod. produttore
DG257C
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
1150...1150 lm
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Lunghezza:
135 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
95 mm
Corrente nominale:
90...90 mA
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
12 kWh


