DURALAMP SPA - DRLDA60A001W DECOLED A60 6W 600LM 2700K E27 330?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 600...600 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 92 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905855949
Codice prodotto
DRLDA60A001W
Cod. produttore
DA60A001W
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
600...600 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
92 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh


