DURALAMP SPA - DRLDA6080N DECOLED A60 9W 800LM 220-240V 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 9...9 W
Flusso luminoso - 823...823 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 109 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905849931
Codice prodotto
DRLDA6080N
Cod. produttore
DA6080N
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
9...9 W
Flusso luminoso:
823...823 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
109 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
9 kWh


