pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLDA6020C DECOLED A60 15W 2000LM 220-240V 6400K

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLDA6020C DECOLED A60 15W 2000LM 220-240V 6400K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Flusso luminoso - 2060...2060 lm

  • Temperatura di colore - 6000...6000 K

  • Lunghezza - 117 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905849870

Codice prodotto

DRLDA6020C

Cod. produttore

DA6020C

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

18...18 W

Flusso luminoso:

2060...2060 lm

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

117 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

DECO LED A60 EVO. Una linea di lampade a goccia per la sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza, ad alogeni ed anche fluorescenti compatte. Scelta di colore della luce per integrarsi al meglio nelle esigenze dell'ambiente di impiego. Ottimaemissione luminosa. 18W. 2000lm. 6500K