DURALAMP SPA - DRLDA6010W DECOLED A60 11W 1000LM 220-240V 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 13...13 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 112 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905849979
Codice prodotto
DRLDA6010W
Cod. produttore
DA6010W
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
13...13 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
112 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
13 kWh


