DURALAMP SPA - DRLDA6010N DECOLED A60 11W 1000LM 220-240V 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 12...12 W
Flusso luminoso - 1077...1077 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 118 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905849993
Codice prodotto
DRLDA6010N
Cod. produttore
DA6010N
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
1077...1077 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
118 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
12 kWh