pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLDA6010C DECOLED A60 11W 1000LM 220-240V 6400K

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLDA6010C DECOLED A60 11W 1000LM 220-240V 6400K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 13...13 W

  • Flusso luminoso - 1087...1087 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 112 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905850012

Codice prodotto

DRLDA6010C

Cod. produttore

DA6010C

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

13...13 W

Flusso luminoso:

1087...1087 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

112 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Con telecomando / controllo remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

13 kWh

DECO LED A60 13W E27 1087lm 6500K 220° EVO. Una linea di lampade a goccia per la sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza, ad alogeni ed anche fluorescenti compatte. Scelta di colore della luce per integrarsi al meglio nelle esigenze dell'ambiente di impiego. Ottima emissione luminosa.