DURALAMP SPA - DRLCP456WWF DECOLED UP SFERA E14 6,4W 230V 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 6.4...6.4 W
Flusso luminoso - 650...650 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 80 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905852139
Codice prodotto
DRLCP456WWF
Cod. produttore
CP456WWF
Produttore
DRL
Base:
E14
Potenza della lampada:
6.4...6.4 W
Flusso luminoso:
650...650 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
80 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
45 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh


