DURALAMP SPA - DRLCP456W7F DECOLED UP SFERA E27 6,4W 230V 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 650...650 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 80 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905847388
Codice prodotto
DRLCP456W7F
Cod. produttore
CP456W7F
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
650...650 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
80 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
45 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh