pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLCP456N7F DECOLED UP SFERA E27 6,4W 230V 4000K

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLCP456N7F DECOLED UP SFERA E27 6,4W 230V 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 6.4...6.4 W

  • Flusso luminoso - 680...680 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 80 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905847425

Codice prodotto

DRLCP456N7F

Cod. produttore

CP456N7F

Produttore

DRL

Base:

E27

Potenza della lampada:

6.4...6.4 W

Flusso luminoso:

680...680 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

80 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

45 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Lampada DecoLed. A Sfera. E27. 6,4W. 4000K. 680 lm.