DURALAMP SPA - DRLCP4535WW7D DECOLED UP SFERA DIMMER E27 5W 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 5.3...5.3 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 79 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905845995
Codice prodotto
DRLCP4535WW7D
Cod. produttore
CP4535WW7D
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
5.3...5.3 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
79 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
45 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh


