DURALAMP SPA - DRLCP377CF DECOLED UP SFERA E14 7W 220-240V 6400K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 810...810 lm
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Lunghezza - 83 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905922757
Codice prodotto
DRLCP377CF
Cod. produttore
CP377CF
Produttore
DRL
Base:
E14
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
810...810 lm
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Lunghezza:
83 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
45 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
85