DURALAMP SPA - DRLCC377WF DECOLED UP CANDELA E14 7W 220-240V 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 790...790 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 106 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905922702
Codice prodotto
DRLCC377WF
Cod. produttore
CC377WF
Produttore
DRL
Base:
E14
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
790...790 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
106 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
37 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh