pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRLCC376WF DECOLED UP CANDELA E14 6,4W 230V 3000K

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRLCC376WF DECOLED UP CANDELA E14 6,4W 230V 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 650...650 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905843151

Codice prodotto

DRLCC376WF

Cod. produttore

CC376WF

Produttore

DRL

Base:

E14

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

650...650 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

100 mm

Tensione nominale:

200...240 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

37 mm

Corrente nominale:

50...50 mA

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

DECO LED UP 6W E14 650Lm 3000K 160°. Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. Finitura opalina del vetro. Consumo energetico estremamente ridotto. Corpo lampada in materiale termoconduttore per l'ottimizzazione della dissipazione del calore.