DURALAMP SPA - DRLCC376NF DECOLED UP CANDELA E14 6,4W 230V 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 680...680 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 106 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905846060
Codice prodotto
DRLCC376NF
Cod. produttore
CC376NF
Produttore
DRL
Base:
E14
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
680...680 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
106 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
37 mm
Corrente nominale:
50...50 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh


