DURALAMP SPA - DRLCC376CF DECOLED UP CANDELA E14 6,4W 230V 6400K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 700...700 lm
Temperatura di colore - 6400...6400 K
Lunghezza - 98 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905843168
Codice prodotto
DRLCC376CF
Cod. produttore
CC376CF
Produttore
DRL
Base:
E14
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
700...700 lm
Temperatura di colore:
6400...6400 K
Lunghezza:
98 mm
Tensione nominale:
200...240 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
37 mm
Corrente nominale:
50...50 mA
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh