DURALAMP SPA - DRLCC3735WF DECOLED UP CANDELA E14 5W 230V 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 5.3...5.3 W
Flusso luminoso - 400...400 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 99 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905836092
Codice prodotto
DRLCC3735WF
Cod. produttore
CC3735WF
Produttore
DRL
Base:
E14
Potenza della lampada:
5.3...5.3 W
Flusso luminoso:
400...400 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
99 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
37 mm
Corrente nominale:
40...40 mA
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh


