DURALAMP SPA - DRLCC3735NF DECOLED UP CANDELA E14 5W 230V 4000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E14 
- Potenza della lampada - 5.3...5.3 W 
- Flusso luminoso - 415...415 lm 
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Lunghezza - 99 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8011905837730
Codice prodotto
DRLCC3735NF
Cod. produttore
CC3735NF
Produttore
DRL
Base:
E14
Potenza della lampada:
5.3...5.3 W
Flusso luminoso:
415...415 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
99 mm
Tensione nominale:
200...240 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
37 mm
Corrente nominale:
40...40 mA
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh



