DURALAMP SPA - DRL38640P SIRIUS-P 6W 220-240V 4000K GU10 38?


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 510...510 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 57.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905847944
Codice prodotto
DRL38640P
Cod. produttore
38640P
Produttore
DRL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
510...510 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
57.5 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Denominazione lampada:
MR16
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Intensità luminosa:
725 cd
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
85