DURALAMP SPA - DRL3222/84 SET SET CIRCOLINE 32W+22W 4100K TRIFOSFORO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G10q
Temperatura del colore - 4100 K
Forma della lampada - Anello / Matassa
Diametro del tubo - 29 mm
Con protezione anti schegge (in caso di rottura) - no
Confezione
12 PZ
EAN
8011905828721
Codice prodotto
DRL3222/84 SET
Cod. produttore
3222/84 SET
Produttore
DRL
Base:
G10q
Temperatura del colore:
4100 K
Forma della lampada:
Anello / Matassa
Diametro del tubo:
29 mm
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Riflettore interno:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Doppia parete:
no
Durata media nominale:
10000 h
Rapid Start (RS):
no