DURALAMP SPA - DRL28840SP MULTI-GU10 7W - 220-240V GU10 50? - 4000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 9...9 W
Flusso luminoso - 880...880 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 55 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905847883
Codice prodotto
DRL28840SP
Cod. produttore
28840SP
Produttore
DRL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
9...9 W
Flusso luminoso:
880...880 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
55 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
960 cd
Corrente nominale:
70...70 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
9 kWh


