DURALAMP SPA - DRL28727 MULTI-100-WIDE GU10 230V 5,3W 100? 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 650...650 lm
Temperatura di colore - 2800...2800 K
Lunghezza - 55 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905843175
Codice prodotto
DRL28727
Cod. produttore
28727
Produttore
DRL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
650...650 lm
Temperatura di colore:
2800...2800 K
Lunghezza:
55 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Denominazione lampada:
MR16
Corrente nominale:
69...69 mA
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh