DURALAMP SPA - DRL28660 MULTI-100-WIDE GU10 230V 4,6W 100? 6000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 500...500 lm
Temperatura di colore - 6000...6000 K
Lunghezza - 51 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905839109
Codice prodotto
DRL28660
Cod. produttore
28660
Produttore
DRL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
500...500 lm
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
51 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
50 mm
Denominazione lampada:
MR16
Corrente nominale:
52...52 mA
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh



