DURALAMP SPA - DRL28640 MULTI-100-WIDE GU10 230V 4,6W 100? 4000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 570...570 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 51 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905845780
Codice prodotto
DRL28640
Cod. produttore
28640
Produttore
DRL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
570...570 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
51 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
215 cd
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh