DURALAMP SPA - DRL28540 MULTI-100-WIDE GU10 230V 3,5W 100? 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 5.5...5.5 W
Flusso luminoso - 430...430 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 51 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905845759
Codice prodotto
DRL28540
Cod. produttore
28540
Produttore
DRL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
5.5...5.5 W
Flusso luminoso:
430...430 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
51 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
175 cd
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh


