DURALAMP SPA - DRL28530SPHF MULTI HF MR16 6W GU5,3 12V D.38 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 450...450 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 52 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905861421
Codice prodotto
DRL28530SPHF
Cod. produttore
28530SPHF
Produttore
DRL
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
450...450 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
52 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Denominazione lampada:
MR16
Intensità luminosa:
650 cd
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh


