DURALAMP SPA - DRL28530SP MULTI-GU10 4W - 220-240V GU10 38? - 3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 500...500 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 55 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905847807
Codice prodotto
DRL28530SP
Cod. produttore
28530SP
Produttore
DRL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
500...500 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
55 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
820 cd
Corrente nominale:
50...50 mA
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh


