DURALAMP SPA - DRL28527 MULTI-100-WIDE GU10 230V 3,5W 100? 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 5.5...5.5 W
Flusso luminoso - 420...420 lm
Temperatura di colore - 2800...2800 K
Lunghezza - 54 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905836030
Codice prodotto
DRL28527
Cod. produttore
28527
Produttore
DRL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
5.5...5.5 W
Flusso luminoso:
420...420 lm
Temperatura di colore:
2800...2800 K
Lunghezza:
54 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
50 mm
Denominazione lampada:
MR16
Intensità luminosa:
170 cd
Corrente nominale:
47...47 mA
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh


