DURALAMP SPA - DRL1DSD150E HDS E40 150W 2000K S.H.P. ELLISS. POLV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 150 W
Base - E40
Flusso luminoso - 15750 lm
Temperatura del colore - 2000 K
Indice di resa cromatica - 20-39
Confezione
12 PZ
EAN
8011905042301
Codice prodotto
DRL1DSD150E
Cod. produttore
1DSD150E
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
150 W
Base:
E40
Flusso luminoso:
15750 lm
Temperatura del colore:
2000 K
Indice di resa cromatica:
20-39
Forma della lampada:
Ellissoidale
Efficienza luminosa:
94 lm/W
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Privo di mercurio:
no
Accenditore esterno richiesto:
sì
Lunghezza complessiva:
225 mm
Modello:
Opaco
Diametro:
91 mm