DURALAMP SPA - DRL1DSD100E HDS E27 100W 2000K S.H.P. ELLISS. POLV.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 100 W
Base - E27
Flusso luminoso - 9500 lm
Temperatura del colore - 2000 K
Indice di resa cromatica - 20-39
Confezione
20 PZ
EAN
8011905809188
Codice prodotto
DRL1DSD100E
Cod. produttore
1DSD100E
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
100 W
Base:
E27
Flusso luminoso:
9500 lm
Temperatura del colore:
2000 K
Indice di resa cromatica:
20-39
Forma della lampada:
Ellissoidale
Efficienza luminosa:
96 lm/W
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Privo di mercurio:
no
Accenditore esterno richiesto:
sì
Lunghezza complessiva:
155 mm
Modello:
Opaco
Diametro:
62 mm