DURALAMP SPA - DRL1DSD070T HDS E27 70W 2000K S.H.P. TUBOLARE TRASP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 70 W
Base - E27
Flusso luminoso - 6500 lm
Temperatura del colore - 2000 K
Indice di resa cromatica - 20-39
Confezione
12 PZ
EAN
8011905042257
Codice prodotto
DRL1DSD070T
Cod. produttore
1DSD070T
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
70 W
Base:
E27
Flusso luminoso:
6500 lm
Temperatura del colore:
2000 K
Indice di resa cromatica:
20-39
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Efficienza luminosa:
97 lm/W
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Privo di mercurio:
no
Accenditore esterno richiesto:
sì
Lunghezza complessiva:
155 mm
Modello:
Chiaro
Diametro:
39 mm


