DURALAMP SPA - DRL1DSD070E HDS E27 70W 2000K S.H.P. ELLISS. POLV.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 70 W
Base - E27
Flusso luminoso - 5800 lm
Temperatura del colore - 2000 K
Indice di resa cromatica - 20-39
Confezione
12 PZ
EAN
8011905042295
Codice prodotto
DRL1DSD070E
Cod. produttore
1DSD070E
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
70 W
Base:
E27
Flusso luminoso:
5800 lm
Temperatura del colore:
2000 K
Indice di resa cromatica:
20-39
Forma della lampada:
Ellissoidale
Efficienza luminosa:
87 lm/W
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Privo di mercurio:
no
Accenditore esterno richiesto:
sì
Lunghezza complessiva:
155 mm
Modello:
Opaco
Diametro:
62 mm