DURALAMP SPA - DRL1D1036K3 DURALUX-L 2G11 36W 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 36 W
Flusso luminoso - 2900 lm
Base - 2G11 (4-pin)
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 10000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8011905041526
Codice prodotto
DRL1D1036K3
Cod. produttore
1D1036K3
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
36 W
Flusso luminoso:
2900 lm
Base:
2G11 (4-pin)
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
10000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
830
Diametro:
43 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Lunghezza complessiva:
415 mm
Starter integrato:
sì
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
1
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
40 kWh