pagina iniziale
in esaurimento

DURALAMP SPA - DRL1D1018K4 DURALUX-L 2G11 18W 4000K

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL1D1018K4 DURALUX-L 2G11 18W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18 W

  • Flusso luminoso - 1200 lm

  • Base - 2G11 (4-pin)

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Durata media nominale - 10000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011905041571

Codice prodotto

DRL1D1018K4

Cod. produttore

1D1018K4

Produttore

DRL

Potenza della lampada:

18 W

Flusso luminoso:

1200 lm

Base:

2G11 (4-pin)

Temperatura del colore:

4000 K

Durata media nominale:

10000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tonalità di luce:

840

Diametro:

43 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Lunghezza complessiva:

228 mm

Starter integrato:

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

1

Adatto per alimentatore elettronico:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

20 kWh

Duralux L 18W 1200Lm 4000K 59V. Attacco 2G11, 4 pin. Funzionamento con alimentatore convenzionale o elettronico; se equipaggiate di apposito reattore elettronico, sono utilizzabili con variatore di luce. Utilizzabili con Starter codice: AST-480S SUPER.