pagina iniziale
in esaurimento

DURALAMP SPA - DRL1D10114P BTF 10W GR10Q 4000K

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL1D10114P BTF 10W GR10Q 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 10 W

  • Flusso luminoso - 650 lm

  • Base - GR10q

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Durata media nominale - 15000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905048457

Codice prodotto

DRL1D10114P

Cod. produttore

1D10114P

Produttore

DRL

Potenza della lampada:

10 W

Flusso luminoso:

650 lm

Base:

GR10q

Temperatura del colore:

4000 K

Durata media nominale:

15000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tonalità di luce:

840

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Lunghezza complessiva:

90 mm

Numero di tubi:

2

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

11 kWh

Durafly 10W GR10Q 650Lm 4000K. Lampade Compatte per l'ottimizzazione dello spazio. Polveri ai trifosfori. Ottimo controllo della temperatura di colore e della resa di colore. Ideali in apparecchi con ridotto spessore. Ampia scelta di dimensioni e potenze. Versioni a 2 pin: starter e condensatore antidisturbo incorporato nell'attacco. Risparmio energetico pari all'80% rispetto all'emissione luminosa di lampade ad incandescenza. Singola lampada in confezione blister.