DURALAMP SPA - DRL1D0777K4 DURALUX LE 2G11 55W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 55 W
Flusso luminoso - 4650 lm
Base - 2G11 (4-pin)
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 10000 h
Confezione
10 PZ
EAN
8011905041632
Codice prodotto
DRL1D0777K4
Cod. produttore
1D0777K4
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
55 W
Flusso luminoso:
4650 lm
Base:
2G11 (4-pin)
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
10000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
840
Diametro:
43 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Lunghezza complessiva:
542 mm
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
1
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
61 kWh