pagina iniziale
in esaurimento

DURALAMP SPA - DRL1D002087 SUPERGLOBO E27 30W 220-240V 4000K

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL1D002087 SUPERGLOBO E27 30W 220-240V 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 1900 lm

  • Base - E27

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Durata media nominale - 14000 h

  • Forma della lampada - A sfera

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011905041656

Codice prodotto

DRL1D002087

Cod. produttore

1D002087

Produttore

DRL

Flusso luminoso:

1900 lm

Base:

E27

Temperatura del colore:

4000 K

Durata media nominale:

14000 h

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Diametro:

120 mm

Sensore crepuscolare integrato:

no

Lunghezza complessiva:

185 mm

Fattore di Potenza > 0.95, in conformità alle norme CEI EN 61000-3-2.Copertura opalina per una buona distribuzione della luce. Alta Potenza: 1900 lumen (raggiunti dopo 10 minuti di funzionamento continuo).Superduralux Globo 30W è il globo decorativo con la potenza più alta della gamma. Molto indicata per esterni, in apparecchi stagni con ricambio d'aria.