DURALAMP SPA - DRL1D001111 HDI-TS RX7S 150W 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 150 W
Flusso luminoso - 12000 lm
Base - RX7s
Indice di resa cromatica - 60-69
Temperatura del colore - 3000 K
Confezione
10 PZ
EAN
8011905041694
Codice prodotto
DRL1D001111
Cod. produttore
1D001111
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
150 W
Flusso luminoso:
12000 lm
Base:
RX7s
Indice di resa cromatica:
60-69
Temperatura del colore:
3000 K
Efficienza luminosa:
83 lm/W
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Materiale del bruciatore:
Quarzo
Posizione di funzionamento:
P45
Diametro:
26 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
138 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Alimentatore esterno richiesto:
sì