DURALAMP SPA - DRL12PAR56CWGL PAR56 17W 12VAC 6500K IP68 - VETRO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 20...20 W
Flusso luminoso - 1850...1850 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 102 mm
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8011905927417
Codice prodotto
DRL12PAR56CWGL
Cod. produttore
12PAR56CWGL
Produttore
DRL
Potenza della lampada:
20...20 W
Flusso luminoso:
1850...1850 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
102 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
177 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP68
Intensità luminosa:
600 cd
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
22 kWh