DURALAMP SPA - DRL12PAR56CW70 PAR56 12VAC/DC LED 6000K PER PISCINA 70W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GX16d
Potenza della lampada - 70...70 W
Flusso luminoso - 6000...6000 lm
Temperatura di colore - 6000...6000 K
Lunghezza - 102 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011905850814
Codice prodotto
DRL12PAR56CW70
Cod. produttore
12PAR56CW70
Produttore
DRL
Base:
GX16d
Potenza della lampada:
70...70 W
Flusso luminoso:
6000...6000 lm
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
102 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
177 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
70 kWh