pagina iniziale
in esaurimento

DURALAMP SPA - DRL09527 TWIST MINI ECO E14 15W 220-240V 2700K

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL09527 TWIST MINI ECO E14 15W 220-240V 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso - 850 lm

  • Base - E14

  • Temperatura del colore - 2700 K

  • Durata media nominale - 10000 h

  • Forma della lampada - Spirale

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011905830380

Codice prodotto

DRL09527

Cod. produttore

09527

Produttore

DRL

Flusso luminoso:

850 lm

Base:

E14

Temperatura del colore:

2700 K

Durata media nominale:

10000 h

Forma della lampada:

Spirale

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Diametro:

36 mm

Sensore crepuscolare integrato:

no

Lunghezza complessiva:

123 mm

Attacco: E27 ed E14. Significativa miniaturizzazione della parte elettronica con conseguente riduzione del diametro dello zoccolo plastico: da 31 a 36 mm a seconda della potenza.Forma Twist: ottimizzazione dello spazio e ottima resistenza del tubo. Tecnologia T2. Alta efficienza e costi contenuti. Estetica compatibile con impieghi 'a vista'. Perfetto connubio di efficienza ed economicità: qualità al massimo risparmio.Scelta di temperature di colore. Per utilizzi domestici, uffici, ecc..