DURALAMP SPA - DRL08060 MR16 E14 220-240V 1X3W LED COOL-WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 3.5...3.5 W
Flusso luminoso - 110...110 lm
Lunghezza - 73 mm
Diametro - 50 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8011905827540
Codice prodotto
DRL08060
Cod. produttore
08060
Produttore
DRL
Base:
E14
Potenza della lampada:
3.5...3.5 W
Flusso luminoso:
110...110 lm
Lunghezza:
73 mm
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
350 cd
Attacco: E14 - GU10. 1 x 3W LED di potenza. Tensione di rete, senza trasformatore. Ottica in policarbonato con superficie emittente iin grado di garantire omogeneità del fascio luminoso proiettato. Corpo in alluminio con finitura satinata. Fusible di protezione. Posizione di funzionamento: universale. Extra Long Life. Nuova versione E14 per immediata sostituzione delle lampade ad incandescenza.


