DURALAMP SPA - DRL07U40HVE12 DURASTRIP HV 12W/M IP65 4000K 230V/EURO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1280 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 16 mm
Tensione della lampada - 240...240 V
Confezione
1 M
EAN
8011905850647
Codice prodotto
DRL07U40HVE12
Cod. produttore
07U40HVE12
Produttore
DRL
Flusso luminoso al metro:
1280 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
16 mm
Tensione della lampada:
240...240 V
Potenza della lampada al metro:
12 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
70
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
no
Classe di protezione:
II
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
110 °
Con terminale:
sì
Fattore di potenza:
0.9