pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL07U30HVE12 DURASTRIP HV 12W/M IP65 3000K 230V/EURO

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL07U30HVE12 DURASTRIP HV 12W/M IP65 3000K 230V/EURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1200 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Tensione della lampada - 230...230 V

Confezione

  • 1 M

EAN

8011905850630

Codice prodotto

DRL07U30HVE12

Cod. produttore

07U30HVE12

Produttore

DRL

Flusso luminoso al metro:

1200 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

1000 mm

Tensione della lampada:

230...230 V

Potenza della lampada al metro:

12 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

16 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

70

Lunghezza dei singoli segmenti:

200 mm

Con set di connessione:

Classe di protezione:

II

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

110 °

Altezza / Profondità:

8 mm

Con terminale:

Fattore di potenza:

0.9

DURASTRIP HiVolt IP65 - Strisce LEd a tensione di rete: nessun trasformatore. Fino a 50 metri di alimentazione unica. Fornite su progetto con lunghezza a richiesta. IP65: installazione sia in interni che in esterni. Uniformità di illuminamento e colore della luce lungo tutta la strip. Guaina in materiale anti-ingiallimento. 70 LED al metro. Potenza: 12W al metro. Scelta di colore della luce: 2700K - 3000K - 4000K. Precisione del colore entro 3 step di McAdam. L70=30.000 ore. Non dimmerabili. Apparecchioin Classe II. Distanza di taglio 20cm. Precisione del colore entro 3 step di McAdam. Ra>80. Non dimmerabili. Fornite finite con cavo (2x1.0mm2) e spina shuko collegate alla striscia tramite Jbox 30x47x17mm terminale per mantenimento del grado IP e protezione di sicurezza elettrica (dimensione terminale 30larghx33lunghx17altezza). Striscia LED 12W/m 1200lm/m 3000K CRI >80 - 110°.