DURALAMP SPA - DRL07083 MR16 GU10 230 2,5W LED WARM LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 2.5...2.5 W
Flusso luminoso - 115...115 lm
Lunghezza - 63 mm
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Satin Led 220-240V
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011905828318
Codice prodotto
DRL07083
Cod. produttore
07083
Produttore
DRL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
2.5...2.5 W
Flusso luminoso:
115...115 lm
Lunghezza:
63 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
70-79
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
50 mm
Denominazione lampada:
MR16
Intensità luminosa:
40 cd
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh


