DURALAMP SPA - DRL0654M TUBO STANDARD T5 G5 6W 6100K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Lunghezza - 212 mm
Temperatura del colore - 6100 K
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Flusso luminoso - 180 lm
Confezione
20 PZ
EAN
8011905017934
Codice prodotto
DRL0654M
Cod. produttore
0654M
Produttore
DRL
Base:
G5
Lunghezza:
212 mm
Temperatura del colore:
6100 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
180 lm
Diametro del tubo:
16 mm
Indice di resa cromatica:
70-79
Riflettore interno:
no
Efficienza luminosa:
30 lm/W
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Durata media nominale:
10000 h