DURALAMP SPA - DRL06527HS SUPERTWIST E27 65W 220-240V 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 4750 lm
Base - E27
Temperatura del colore - 2700 K
Durata media nominale - 14000 h
Forma della lampada - Spirale
Confezione
1 PZ
EAN
8011905833824
Codice prodotto
DRL06527HS
Cod. produttore
06527HS
Produttore
DRL
Flusso luminoso:
4750 lm
Base:
E27
Temperatura del colore:
2700 K
Durata media nominale:
14000 h
Forma della lampada:
Spirale
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Diametro:
101 mm
Sensore crepuscolare integrato:
no
Lunghezza complessiva:
226 mm


