pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL05U652412IN DURASTRIP-P 12W/M 24V IP20 5M 6000K RA90

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL05U652412IN DURASTRIP-P 12W/M 24V IP20 5M 6000K RA90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 6050 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 6000...6000 K

  • Lunghezza - 4000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905862824

Codice prodotto

DRL05U652412IN

Cod. produttore

05U652412IN

Produttore

DRL

Flusso luminoso al metro:

6050 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

4000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

60 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

300

Tipo di tensione:

DC

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

no

Classe di protezione:

II

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

3 mm

Con terminale:

no

Ottima efficienza luminosa ed un'emissione in grado di sostituire la fluorescenza nella maggior parte delle applicazioni con il vantaggio aggiunto della flessibilità. Ra> 90. Lunga durata di vita ed assenza manutenzione. Assenza di emissione UV. Facilitàdi montaggio: si fissa con il biadesivo 3M® di cui la striscia è dotata.Confezione da 5 metri per 60W. Il wattaggio indicato in tabella è da intendersi per l'intera rolla. Passo di taglio: 10 cm per 25W e 60W e 5cm per 96W.