pagina iniziale

DURALAMP SPA - DRL05U402405EX DURASTRIP-P 5W/M 24V IP65 5M 4000K RA90

DURALAMP SPA
copiacopia
DURALAMP SPA - DRL05U402405EX DURASTRIP-P 5W/M 24V IP65 5M 4000K RA90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 545 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011905848910

Codice prodotto

DRL05U402405EX

Cod. produttore

05U402405EX

Produttore

DRL

Flusso luminoso al metro:

545 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

5 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

11 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

300

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Con set di connessione:

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

5 mm

Fattore di potenza:

1

DURASTRIP SELECT IP65 25W 545lm 4000K 120°: Ottima efficienza luminosa ed un'emissione in grado di sostituire la fluorescenza nella maggior parte delle applicazioni con il vantaggio aggiunto della flessibilità. Ra> 90. Durata di vita estremamente lunga ed assenza manutenzione. Assenza di emissione UV. Facilità di montaggio: si fissa con il biadesivo 3M® di cui la striscia è dotata. Confezione 5 metri per la 25W. Il wattaggio indicato in tabella è da intendersi per l'intera rolla. Passo di taglio: 10cm per 25W. IP65: impiegabile in esterni. ISTRUZIONI D'USO: Massima corrente per ogni alimentazione 4 Ampere. Non usare con i trasformatori elettronici per alogene; si consiglia l'impiego degli alimentatori per LED indicati. ACCESSORIES: KT05EX-FC: SELECT IP65 Connettore femmina (5 pz). KT05EX-FMC: SELECT IP65 Connettore maschio-femmina (5 pz). KT05EX-2FMC: SELECT IP65 Connettore femmina con 2 uscite maschio (2 pz). KT05EX-3FMC: SELECT IP65 Connettore femmina con 3 uscite maschio (2 pz). KT05EX-CK: SELECT IP65 Kit di taglio (10 end cap + silicone + 10 clips).